Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POSI LOCK 102 Lehúzó 1 tonnás 3 pofa | AE4KBH 5LD35

POSI LOCK 102 húzó 1 tonna 3 áll

Raktáron
Tétel: AE4KBH Típus: 102Kereszthivatkozás: 5LD35
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
€214.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKetrecbe tett állkapocshúzó
Kapacitás1 ton
Jaw Reach2-1 / 4 "
Állkapocs3.25 "
Állkapocs stílusVisszafordíthatatlan, ketrecben
ZáróIgen
Pofák száma3
Húzó hossza5-1 / 2 "
Csavar hossza5.5 "
Csavar méret5/16-24 x 5-1/2
típusPozitív reteszelés és önbeigazítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételÁllkapocsCsavar hosszaCsavar mérettípusÁr
POSI LOCK 210 lehúzó 14 tonnás 2 pofa | AA8UJK 1AC03 21014 tonKetrecbe tett állkapocshúzó15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€477.45
POSI LOCK 106 lehúzó 10 tonnás 3 pofa | AA8UJL 1AC04 10610 tonKetrecbe tett állkapocshúzó7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€552.29
POSI LOCK 110 lehúzó 20 tonnás 3 pofa | AA8UJM 1AC05 11020 tonKetrecbe tett állkapocshúzó15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€715.65
POSI LOCK TJ-1 lehúzó sebességváltó 2 pofa | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonÁllkapcsoló3/4 - 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Átvitel€510.87
POSI LOCK TJ-2 lehúzó sebességváltó 3 pofa | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonÁllkapcsoló1/2 - 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Átvitel€425.27
POSI LOCK 116 lehúzó 40 tonnás 3 pofa | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKetrecbe tett állkapocshúzó3–25 ”32 "1.231-14 x 32Zár és önbeálló€1,676.54
POSI LOCK 204 lehúzó 2 tonnás 2 pofa | AD7RPA 4GB26 2042 tonKetrecbe tett állkapocshúzó1/2 - 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Zár és önbeálló€313.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POSI LOCK 102 húzó 1 tonna 3 áll
€214.24 /Mértékegység