PORT-A-COOL PAC-CVR-01 Borító 65h x 34w x 64 inch D Vinyl | AD8TXL 4MH78

PORT-A-COOL PAC-CVR-01 borító 65 h x 34 szélesség x 64 hüvelyk D vinyl

Tétel: AD8TXL Modell: PAC-CVR-01Kereszthivatkozás: 4MH78

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró
AnyagVinyl
Méret65 "H x 34" W x 64 "D

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PORT-A-COOL PAC-CVR-02 Borító 31h x 25w x 39 inch D Vinyl | AD8TXM 4MH79 PAC-CVR-0231 "H x 25" W x 39 "D-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORT-A-COOL PAC-CVR-01 borító 65 h x 34 szélesség x 64 hüvelyk D vinyl