Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSDH42SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3JAB 3ZKN8

POP SSDH42SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3JAB Típus: SSDH42SSBS201Kereszthivatkozás: 3ZKN8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.25 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)550
Szakítószilárdság700 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSDH42SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€128.56 /csomag