Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD68BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.675 hüvelykes hosszúság, 250 pk | AD3HZP 3ZKL4

POP SD68BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.675 hüvelykes hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HZP Típus: SD68BS200Kereszthivatkozás: 3ZKL4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#11
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.675 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)590
Szakítószilárdság815 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2195
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD68BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.675 hüvelykes hosszúság, 250 pk
€41.93 /csomag