Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD66ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.550 hüvelyk hosszúság, 250 pk | AD3HWT 3ZKC3

POP AD66ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.550 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HWT Típus: AD66ABSLF200Kereszthivatkozás: 3ZKC3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€44.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.251–0.375 ”
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.075 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.55 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)315
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD66ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.550 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€44.26 /csomag