Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD58BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.650 Inch Length, 500Pk | AD3HUN 3ZJX9

POP AD58BS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.650 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUN Modell: AD58BS201Kereszthivatkozás: 3ZJX9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.043 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.65 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)225
Szakítószilárdság350 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD58BS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.650 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€75.38 /csomag