Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD52-54BS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.400 hüvelyk hosszúság, 500 pk | AD3HTZ 3ZJW4

POP AD52-54BS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.400 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HTZ Modell: AD52-54BS201Kereszthivatkozás: 3ZJW4
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
€95.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Grip tartomány0.047–0.250 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.043 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.173 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.4 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)250
Szakítószilárdság360 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9945
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD52-54BS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.400 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€95.40 /csomag