Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD46ABSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.500 Inch Length, 500Pk | AD3HTT 3ZJV7

POP AD46ABSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.500 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HTT Típus: AD46ABSLF201Kereszthivatkozás: 3ZJV7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD46ABSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.500 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€98.78 /csomag