Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD45ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.438 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3HTN 3ZJV3

POP AD45ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.438 hüvelykes hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HTN Modell: AD45ABS201Kereszthivatkozás: 3ZJV3
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
€47.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.251–0.312 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.438 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD45ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.438 hüvelykes hosszúság, 500 pk
€47.99 /csomag