Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP Ad44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HTK 3ZJU9

POP Ad44BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.375 hüvelykes hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HTK Modell: Ad44BS201Kereszthivatkozás: 3ZJU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.375 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP Ad44BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.375 hüvelykes hosszúság, 500 pk
€39.14 /csomag