POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Digitális állvány 15 L Hűtés/fűtés 30-170c | AA4AMN 12C238

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B digitális állvány 15 L Hűtés/fűtés 30-170c

Raktáron
Tétel: AA4AMN Modell: SD15R-30-L11BKereszthivatkozás: 12C238

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,048.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött és hűtött keringő fürdők
Pontosság+/- 0.04 C fok
Kapacitás15L
Kamra magassága5-1 / 2 "
A kamra hossza8-11 / 32 "
A kamra szélessége10-7 / 8 "
TeljesítésCSA, CE
kijelzőLCD érintőképernyő 3.75 "
Áramlási sebesség11 lpm
Sebesség2 fokozatú szivattyú
Hőmérséklet EllenőrzésStandard digitális
Temp. Hatótávolság-30 foktól 170 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételTemp. HatótávolságÁr
POLYSCIENCE SD07R-20-L11B Digitális állvány 7l Hűtés/fűtés 20-170c | AA4AMC 12C228 SD07R-20-L11B7LFűtött és hűtött keringő fürdők-20 foktól 170 fokig€7,422.01
POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Digitális állvány 20 L Hűtés/fűtés 30-170c | AA4AMZ 12C248 SD20R-30-L11B20LFűtött és hűtött keringő fürdők-30 foktól 170 fokig€9,599.98
POLYSCIENCE SD28R-30-L11B Digitális állvány 28 L Hűtés/fűtés 30-170c | AA4ANE 12C253 SD28R-30-L11B28LFűtött és hűtött keringő fürdők-30 foktól 170 fokig€10,365.69
POLYSCIENCE SD07H170-L11B Digitális állvány 7l Fűtött 170c | AA4ANQ 12C263 SD07H170-L11B7LFűtött keringő fürdőkkörnyezeti +10 fok és 170 fok között€4,880.41
POLYSCIENCE SD15H170-L11B Digitális állvány 15 L Fűtött 170c | AA4ANX 12C269 SD15H170-L11B15LFűtött keringő fürdőkkörnyezeti +10 fok és 170 fok között€5,678.11
POLYSCIENCE SD20H170-L11B Digitális állvány 20 L Fűtött 170c | AA4APD 12C275 SD20H170-L11B20LFűtött keringő fürdőkkörnyezeti +10 fok és 170 fok között€6,070.62
POLYSCIENCE SD28H170-L11B Digitális állvány 28 L Fűtött 170c | AA4APJ 12C280 SD28H170-L11B28LFűtött keringő fürdőkkörnyezeti +10 fok és 170 fok között€6,422.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B digitális állvány 15 L Hűtés/fűtés 30-170c
€9,048.03 /Mértékegység