Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POLARIS IPLD350-4B szigetelt csatlakozó többcsapos 350-6 Awg | AA6TQB 14V979

POLARIS IPLD350-4B szigetelt csatlakozó Többcsapos 350-6 Awg

Raktáron
Tétel: AA6TQB Típus: IPLD350-4BKereszthivatkozás: 14V979
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
€145.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csatlakozó
test anyagaAlumínium
Kábel méret kód350 kcmil
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz4.57 "
Max. Vezetõméret350
Min. Vezetõméret6 AWG
SzereljeN
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret5 / 16 "
típusTöbbérintéses
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaKábel méret kódCsatlakozó típusaStud mérettípusSzélességHead StyleTételÁr
POLARIS IPLG1-3B szigetelt csatlakozó többcsapos 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BAcél1 AWGEgyoldalas bejegyzés, L3 / 16 "Többérintéses1.62 "RéseltSzigetelt csatlakozó-
ajánlatkérés
POLARIS IPLG6-3B szigetelt csatlakozó Többcsapos 6-14 Awg AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BAcél6 AWGEgyoldalas bejegyzés, L1 / 8 "Többérintéses1.12 "RéseltSzigetelt csatlakozó-
ajánlatkérés
POLARIS ISR-1 / 0B szigetelt csatlakozó In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BAcél1/0 AWGKétoldalas bejegyzés, T3 / 16 "Soron belüli csatlakozás0.9 "HexSzigetelt csatlakozó€59.87
POLARIS ISR-250B szigetelt csatlakozó, sorban 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlumínium250 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.19 "HexSzigetelt csatlakozó€82.63
POLARIS ISR-350B szigetelt csatlakozó In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlumínium350 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.32 "HexSzigetelt csatlakozó€114.56
POLARIS ISR-500B szigetelt csatlakozó, sorban 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAlumínium500 kcmilKétoldalas bejegyzés, T5 / 16 "Soron belüli csatlakozás1.62 "HexSzigetelt csatlakozó€167.14
POLARIS IPL1/0-3B szigetelt csatlakozó Többcsapos 1/0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BAcél1/0 AWGKétoldalas bejegyzés, Z3 / 16 "Többérintéses1.62 "HexSzigetelt csatlakozó€71.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLARIS IPLD350-4B szigetelt csatlakozó Többcsapos 350-6 Awg
€145.74 /Mértékegység