Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC C050501 Visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 Npt

Raktáron
Tétel: AA6LHX Modell: C050501Kereszthivatkozás: 14F301

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Sapka a bemeneti központhoz5-7 / 16 "
Kapcsolat típusa(F) NPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret9 / 16 "
Hossz1 5 / 16 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet160 fok F
Teljes magasság1 21 / 64 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyagaSárgaréz elektrolit nélküli nikkelrel
Méret1 / 8 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
PNEUMADYNE INC C050401 Visszacsapó szelep sárgaréz 10-32(f) x 10-32(f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "€13.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 Npt
€16.77 /Mértékegység