Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC A0-30-1 vezérlőszelep 3-utas Nc 1/8 hüvelykes Fnpt | AA6LGK 14F266

PNEUMADYNE INC A0-30-1 Vezérlőszelep 3-utas Nc 1/8 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AA6LGK Modell: A0-30-1Kereszthivatkozás: 14F266

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaGomb / tavasz
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
CFM17.3
Térfogat-együttható0.2
csatlakozásNPT
Max. Nyomás125 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes hossz1.75 "
Teljes szélesség1 / 2 "
Csőméret1/8 "x # 10-32
Temp. Hatótávolság160 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaCFMTérfogat-együtthatócsatlakozásTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
PNEUMADYNE INC A0-30-3 vezérlőszelep 3-utas Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30 3-160 fok FAlumínium17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10 32-€38.12
PNEUMADYNE INC A11-30-14 vezérlőszelep 3-utas 1/8 hüvelyk Npt x 1/8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30 14--20 foktól 160 fokig FAlumínium22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€81.26
PNEUMADYNE INC A11-30-44 vezérlőszelep 3-utas Nc 1/8 hüvelykes Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30 44--20 foktól 160 fokig FAlumínium22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€78.88
PNEUMADYNE INC A11-30-66 vezérlőszelep 3-utas Nc 1/4 hüvelykes benyomószelep | AA6LGP 14F270 A11-30 66--20 foktól 160 fokig FAlumínium22.10.3Belökni1.25 "2.25 "1 / 4 "€91.84
PNEUMADYNE INC C030105 vezérlőszelep 3-utas Nc 10-32in sárgaréz | AA6LGT 14F273 C030105160 fok FSárgaréz15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10 32-€37.16
PNEUMADYNE INC C032025 vezérlőszelep 3-utas Nc 10-32in 303 rozsdamentes acél | AA6LGU 14F274 C032025160 fok F303 Stainless Steel20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10 32-€133.87
PNEUMADYNE INC C040105 vezérlőszelep 3-utas Nc 1/8 hüvelykes Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 fok FAlumínium330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "€62.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC A0-30-1 Vezérlőszelep 3-utas Nc 1/8 Inch Fnpt
€36.40 /Mértékegység