Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Csatlakozóház anya sárgaréz 1/4 hüvelykes | AH6EQN 35YK85

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Csatlakozótest anya sárgaréz, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6EQN Típus: 13514Kereszthivatkozás: 35YK85
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
€7.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolótest
Testméret1 / 4 "
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaTru-Flate-Automotive
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 240 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: AMFLO

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásÁr
PLEWS-LUBRIMATIC 13512 csatolótest Combo sárgaréz 1/4 hüvelykes MNPT | AH6EQM 35YK84 13512(M) NPT€7.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Csatlakozótest anya sárgaréz, 1/4 hüvelyk
€7.67 /Mértékegység