Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret | AA3AYG 11G093

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3AYG Modell: RVT075V-PPKereszthivatkozás: 11G093
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
€1,052.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagapolipropilén
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz3"
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP by-pass szelep, 90 fok. Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "€810.28
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP by-pass szelep, 90 fok. Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 1 hüvelykes méret | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"€1,112.34
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP by-pass szelep, 90 fok. Membrán, PTFE tengely, Viton tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "€1,519.47
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP by-pass szelep, 90 fok. Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 2 hüvelykes méret | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "€1,835.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret
€1,052.36 /Mértékegység