Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV nyomásszabályozó, stabilizátor, PVC | AA3AXF 11G069

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV nyomásszabályozó, stabilizátor, PVC

Raktáron
Tétel: AA3AXF Modell: PRS-T-PVKereszthivatkozás: 11G069

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€442.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArányos vezérlő
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaMNPT
Magasság5"
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2"
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány5-100 psi
Tömítés anyagaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságTételÁr
PLAST-O-MATIC PRS-T-PP nyomásszabályozó, stabilizátor, polipropilén | AA3AXG 11G070 PRS-T-PPpolipropilén5.875 "Arányos vezérlő€510.64
PLAST-O-MATIC PRS-T-PF nyomásszabályozó, stabilizátor, PVDF | CD4HRA PRS-T-PF--Nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRS-T-TF nyomásszabályozó, stabilizátor | CD4HRB PRS-T-TF--Nyomásszabályozó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV nyomásszabályozó, stabilizátor, PVC
€442.10 /Mértékegység