Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 1/4 hüvelykes méret | AA3AXH 11G071

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3AXH Modell: PRH025V-PVKereszthivatkozás: 11G071

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€722.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság6.875 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2"
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány10-125 psi
Tömítés anyagaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 3 hüvelykes méret | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVMegmunkált PVC23 "3"8"140 fok F3"10-125 psi€4,079.77
PLAST-O-MATIC PRH025V-PP nyomásszabályozó, rugó, PVC tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes méret | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolipropilén6.875 "1 / 4 "2"180 fok F1 / 4 "10-125 psi€847.93
PLAST-O-MATIC PR300V-PP nyomásszabályozó, rugó, PVC tömítés, polipropilén, 3 hüvelykes méret | AA3AXX 11G084 PR300V-PPpolipropilén23 "3"8"180 fok F3"5-50 psi€6,023.34
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV nyomásszabályozó, rugó, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV nyomásszabályozó, rugó, EPDM tömítés, PVC, 3 hüvelykes méret | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 4 hüvelykes méret | CD4HRK PRH400V-PV--------
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV nyomásszabályozó, rugó, EPDM tömítés, PVC, 4 hüvelykes méret | CD4HRL PRH400EP-PV--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 1/4 hüvelykes
€722.19 /Mértékegység