A Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA dupla leeresztő szelepet nedves padokon használják, ahol a mosogatóban lévő folyadékot olyan gyorsan kell leereszteni, ahogyan szükséges. A szelep az anyagra támaszkodva közvetlenül a lefolyóba van cementálva vagy kombinálva.
Jellemzők:
- A Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA kettős leeresztő szelep előnyben részesíti a kettős működésű levegő x levegő vagy normál zárt működést.
- U-csésze dinamikus tengelytömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a ragadást, és gyors, erőfeszítés nélküli dugattyúmozgást tesz lehetővé.
- Ez a Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA kettős leeresztő szelep normál zárt kialakítással rendelkezik, amely nem nedvesített rozsdamentes acél rugóval rendelkezik.
- Buborékmentes tömítést biztosít akár 25 hüvelyk vízzel, és kiterjedt áramlási területet kínál az ultragyors vízelvezetéshez.
- Kényelmes karbantartást kínál, és legalább 40 psi nyitott rugós, teljes löketű változattal rendelkezik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a leeresztő szelep?
V. A leeresztő szelep két nyomásjelet használ a zárva maradáshoz, egyet az elosztóból és egyet a bemenetből, amely a dugattyú ellentétes oldalán működik. Mivel ellenállnak egymásnak, egyensúlyozniuk kell.
K. Mi különbözteti meg a zárószelepet a leeresztő szeleptől?
V. A Wastegate-eket a turbó sebességének szabályozására használják, és a turbórendszer kipufogógáz-oldalára szerelik fel. A turbó károsodásának megelőzése érdekében a lefúvató szelepek a turbórendszer töltőoldalán helyezkednek el, és a gázpedál elengedése után a szívócsőbe engedik a nyomást.
K. Mit csinál egy teherautó leeresztő szelepe?
V. A pótkocsi be- és kirakodásának megkönnyítése érdekében egy légleeresztő szelep lehetővé teszi a kezelő számára, hogy teljesen elszívja vagy kiengedje a levegőt a pótkocsi légrugóiból.