Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFB 11K455

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC

Raktáron
Tétel: AA3GFB Modell: EAST2V6W11-PVKereszthivatkozás: 11K455
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
€628.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaPVC
Térfogat-együttható0.50
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatokLÁRMA
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4X
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 16 "
Teljes magasság4 9 / 16 "
Teljes hossz2.187 "
Teljes szélesség2.187 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás140 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTérfogat-együtthatóMax. Folyadék hőmérsékleteSzájnyílás Dia.CsőméretÁr
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140 fok F1 / 4 "1 / 4 "€654.07
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140 fok F3 / 16 "1 / 2 "€635.96
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140 fok F1 / 4 "1 / 2 "€643.94
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPpolipropilén0.50180 fok F3 / 16 "1 / 4 "€762.91
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPpolipropilén0.80180 fok F1 / 4 "1 / 4 "€730.25
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPpolipropilén0.50180 fok F3 / 16 "1 / 2 "€704.01
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPpolipropilén0.80180 fok F1 / 4 "1 / 2 "€728.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC
€628.04 /Mértékegység