Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Kazánmérő kerek 0-200 psi 80-320F | AG9EHE 19RZ43

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G kazánmérő kör 0-200 psi 80-320F

Raktáron
Tétel: AG9EHE Modell: TRI-HD-302L-GKereszthivatkozás: 19RZ43
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
€64.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kazánmérő
A tok színeEzüst
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Hosszabbítás hossza0.32 "
A nyomtáv típusaKerek kazánmérő
Lens AnyagMűanyag
Névleges méret3"
Választék0 a 200
Aljzat anyagaRézötvözet
Szár hossza2"
Temp. Hatótávolság20 fokozatok az 160 fokig
CsőanyagRézötvözet
Nedvesített anyagokRéz
MunkaszélességMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeVálasztékÁr
PIC GAUGES TRI-HD-302L-E Kazánmérő kerek 0-100 psi 80-320F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-EAlsó0 a 100€62.06
PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler mérőkör 0-100 psi 80-320F | AG9EHD 19RZ42 TRI-HD-302R-EHátsó közép0 a 100€75.93
PIC GAUGES TRI-HD-302R-G Kazánmérő kerek 0-200 psi 80-320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GHátsó közép0 a 200€75.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G kazánmérő kör 0-200 psi 80-320F
€64.37 /Mértékegység