Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 6001-2LR nyomásmérő nagy teljesítményű 6 In 5000 psi | AG9LMX 20TX52

PIC GAUGES 6001-2LR nyomásmérő nagy teljesítményű 6 In 5000 psi

Raktáron
Tétel: AG9LMX Modell: 6001-2LRKereszthivatkozás: 20TX52
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
€351.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret6"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-5000 psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi50
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 500
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr
PIC GAUGES 6001-2LH Nyomásmérő nagy teljesítményű, 6 hüvelykes 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 a 3002€351.28
PIC GAUGES 6001-2LB nyomásmérő nagy teljesítményű 6 hüvelykes 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 a 150.1€351.28
PIC GAUGES 6001-2LC nyomásmérő nagy teljesítményű 6 hüvelykes 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 a 300.2€351.28
PIC GAUGES 6001-2LD nyomásmérő nagy teljesítményű, 6 hüvelykes 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 a 600.5€351.28
PIC GAUGES 6001-2LE nyomásmérő nagy teljesítményű, 6 hüvelykes 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 a 1001€351.28
PIC GAUGES 6001-2LF nyomásmérő nagy teljesítményű, 6 hüvelykes 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0-160 psi2€351.28
PIC GAUGES 6001-2LG Nyomásmérő nagy teljesítményű 6 hüvelykes 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 a 2002€351.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LR nyomásmérő nagy teljesítményű 6 In 5000 psi
€351.28 /Mértékegység