Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 202L-404V Nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes | AG9LKA 20TW69

PIC GAUGES 202L-404V nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9LKA Modell: 202L-404VKereszthivatkozás: 20TW69
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
€114.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-15,000 psi
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi200
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellAljzat anyagaKalibrációs tanúsítványA tok színeCsatlakozás méreteDial MéretLens AnyagVálasztékA legkisebb érettségiÁr
PIC MÉRŐK 202L-404H Nyomásmérő folyadék feltöltve 0 és 300 psi között | AA8RYB 19RZ23 202L-404HRézötvözetEgyik semEzüst1 / 4 "NPT4"Polikarbonát0-300 psi5 psi€98.59
PIC GAUGES 202L-204F nyomásmérő folyadék 0 és 160 psi között AG9EGJ 19RZ21 202L-204FRézNemRozsdamentes acél1 / 4 "2"Műanyag0-160 psi2€33.50
PIC GAUGES 202L-254H nyomásmérő folyadék 0-300 psi-ig | AG9EGK 19RZ22 202L-254HRézNemRozsdamentes acél1 / 4 "2.5 "Műanyag0 a 3005€38.45
202L-404B nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes mérőkészülékek | AG9LJG 20TW52 202L-404BRézNemRozsdamentes acél1 / 4 "4"Műanyag0 a 150.1€100.43
202L-404C nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes mérőkészülékek | AG9LJH 20TW53 202L-404CRézNemRozsdamentes acél1 / 4 "4"Műanyag0 a 300.5€105.20
202L-404D nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes mérőkészülékek | AG9LJL 20TW56 202L-404DRézNemRozsdamentes acél1 / 4 "4"Műanyag0 a 600.5€110.38
PIC GAUGES 202L-404E nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk | AG9LJM 20TW57 202L-404ERézNemRozsdamentes acél1 / 4 "4"Műanyag0 a 1002€102.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 202L-404V nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk
€114.35 /Mértékegység