Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGL 19RZ24

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE nyomásmérő folyadékkal töltött

Raktáron
Tétel: AG9EGL Modell: 201L-25XP-SAEKereszthivatkozás: 19RZ24
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
€47.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete4. számú SAE
Dial Méret2.5 "
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-3000 psi
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi50
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 500

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságÁr
PIC GAUGES 101D-158E Nyomásmérő, 0–100 Psi Tartomány, 1/8 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6HNC 54XP02 101D-158E-€9.99
PIC GAUGES 102D-154G-GL Nyomásmérő, 0–200 Psi Tartomány, 1/4 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6HPA 54XN57 102D-154G-GL-€11.83
PIC GAUGES 103D-254P Nyomásmérő, 0–3000 Psi Tartomány, 1/4 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6HPB 54XN94 103D-254P-€16.92
PIC GAUGES PRO-301D-158M-01 Nyomásmérő, 0–1000 Psi Tartomány, 1/8 MNPT, +/-2-1-2% Mérési pontosság | CH6RFF 54XP86 PRO-301D-158M-01-€39.39
PIC GAUGES SEP-101D-204S Nyomásmérő, 0–6000 Psi Tartomány, 1/4 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6RLX 54XP52 SEP-101D-204S-50 - 160 Deg. F€13.73
PIC GAUGES SEP-102D-158I Nyomásmérő, 0–400 Psi Tartomány, 1/8 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6RLY 54XP60 SEP-102D-158I-50 - 160 Deg. F€9.75
PIC GAUGES SEP-102D-158M Nyomásmérő, 0–1000 Psi Tartomány, 1/8 MNPT, +/-3-2-3% Mérési pontosság | CH6RLZ 54XP62 SEP-102D-158M-50 - 160 Deg. F€11.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE nyomásmérő folyadékkal töltött
€47.35 /Mértékegység