PHILIPS BURTON APXSC8 Sebészeti lámpa 220w 61-39/64 Inch Hossz 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25

PHILIPS BURTON APXSC8 sebészeti lámpa 220w 61-39/64 hüvelyk hosszúság 9.83 Ft

Raktáron
Tétel: AG4VVV Modell: APXSC8Kereszthivatkozás: 35FV25

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,333.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebészeti fény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság61 39 / 64 "
színekfehér
Színhőmérséklet.4200K
Vezetékhossz9.83 láb.
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény108,000 40 lux @ XNUMX "
Szerelési típusEgyetlen mennyezet
Összességében Reach61-39 / 64 "
kapcsolóhintaszék
típusMennyezet
Feszültség120
Watts220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Fókuszálók középső autoklávozható fogantyúval a kivételesen sima fókusz érdekében, vezérlődobozzal szállítva, beleértve a be-/kikapcsolót és a folyamatos intenzitásállítást, tartós, esztétikus karrendszer, amely sodródásmentes, problémamentes működésről ismert, 5 év. L

Termékváltozatok

TermékekModellWattsKar hosszúságSzínhőmérséklet.VezetékhosszFényteljesítménySzerelési típusÖsszességében ReachtípusÁr
PHILIPS BURTON A100W sebészeti könnyű rocker HD és fali tartó | AG4VVQ 35FV19 A100W3531 "3500K10 láb.58,000 40 lux @ XNUMX "Fal31 "Fal€7,565.77
PHILIPS BURTON A200SC sebészeti lámpa HD és mennyezeti tartó | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700K10 láb.80,000 40 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet63 "Mennyezet€11,328.42
PHILIPS BURTON A200W Sebészeti lámpafal 35w 63in. Hosszúság 9.83 láb | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83 láb.80,000 40 lux @ XNUMX "Fal63 "Fal€11,328.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON APXSC8 sebészeti lámpa 220w 61-39/64 hüvelyk hosszúság 9.83 Ft
€21,333.78 /Mértékegység