PHILIPS BURTON A100W sebészeti könnyű rocker HD és fali tartó | AG4VVQ 35FV19

PHILIPS BURTON A100W sebészeti könnyű rocker HD és fali tartó

Raktáron
Tétel: AG4VVQ Modell: A100WKereszthivatkozás: 35FV19

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,565.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebészeti fény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság31 "
színekfehér
Színhőmérséklet.3500K
Vezetékhossz10 láb.
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény58,000 40 lux @ XNUMX "
Szerelési típusFal
Összességében Reach31 "
kapcsolóhintaszék
típusFal
Feszültség120
Watts35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: (3) Halogén izzók, A 2000 óra teljesítményű. Izzó élettartama, párhuzamosan vezetékes izzók a folyamatos működéshez, kompakt, 20" átmérőjű lámpafej, hűvös működés hosszú üzemidőre, CE-jelöléssel, 5 év. Korlátozott garancia

Termékváltozatok

TermékekModellWattsKar hosszúságSzínhőmérséklet.VezetékhosszFényteljesítménySzerelési típusÖsszességében ReachtípusÁr
PHILIPS BURTON A200SC sebészeti lámpa HD és mennyezeti tartó | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700K10 láb.80,000 40 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet63 "Mennyezet€11,328.42
PHILIPS BURTON A200W Sebészeti lámpafal 35w 63in. Hosszúság 9.83 láb | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83 láb.80,000 40 lux @ XNUMX "Fal63 "Fal€11,328.42
PHILIPS BURTON APXSC8 Sebészeti lámpa 220w 61-39/64 Inch Hossz 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200K9.83 láb.108,000 40 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet61-39 / 64 "Mennyezet€21,333.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON A100W sebészeti könnyű rocker HD és fali tartó
€7,565.77 /Mértékegység