Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AC8MBH 3CE44

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T elektronikus előtét T5 lámpa 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AC8MBH Modell: ICN-2S24-TKereszthivatkozás: 3CE44
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
€68.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.47 a 0.19
Előtétfaktor1
BallasztcsaládCentium (TM)
Előtét típusaMagas kimenet
Magasság1"
Bemeneti watt52 a 52
Lámpa típusaT5 lámpák
Hossz14 11 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.97-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.187 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F24T5 lámpák száma (1 vagy 2)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-T1.187 "0.55 a 0.231"63 a 6414 5 / 62 "0 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€123.38
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 a 0.311"85 a 8716 11 / 16 "0 fok F20.97-nél nagyobb€85.73
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 a 0.431 3 / 50 "117 a 12014 17 / 100 "-20 fok F20.97-nél nagyobb€80.76
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 a 0.231"17 a 619.5 "0 fok F1 vagy 20.98-nél nagyobb€90.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T elektronikus előtét T5 lámpa 120 / 277v
€68.20 /Mértékegység