PHIFER 3003520 Üvegszálas képernyő 60 hüvelyk x 100 láb | AF9KMM 30AC12

PHIFER 3003520 Üvegszálas képernyő, 60 hüvelyk x 100 láb

Raktáron
Tétel: AF9KMM Típus: 3003520Kereszthivatkozás: 30AC12

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó és Ablak képernyő
színekFaszén
Hossz100 láb.
Hálós méretX 20 20
Hálóméret tartományVége
Képernyő anyagÜveggyapot
Szélesség60 "
Huzal Dia.0.013 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.178
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7019520000

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.színekHosszHálós méretHálóméret tartományKépernyő anyagtípusSzélességÁr
PHIFER 3001825 Képernyő Bronz 30 hüvelyk x 50 láb | AF9KLL 30AA87 30018250.011 "Bronz50 láb.X 18 14közepesBronz-30 "€422.22
PHIFER 3001826 képernyő Bronz 36 hüvelyk x 50 láb | AF9KLM 30AA88 30018260.011 "Bronz50 láb.X 18 14közepesBronz-36 "€509.01
PHIFER 3001828 Képernyő Bronz 48 hüvelyk x 50 láb | AF9KLN 30AA89 30018280.011 "Bronz50 láb.X 18 14közepesBronz-48 "€683.61
PHIFER 3000017 Üvegszálas képernyő 72 hüvelyk x 100 láb | AF9KLQ 30AA91 30000170.013 "Faszén100 láb.X 18 14közepesÜveggyapot-72 "€222.18
ajánlatkérés
PHIFER 3000063 Üvegszálas képernyő 84 hüvelyk x 100 láb | AF9KLR 30AA92 30000630.013 "Faszén100 láb.X 18 14közepesÜveggyapot-84 "€257.34
ajánlatkérés
PHIFER 3000012 Üvegszálas képernyő 96 hüvelyk x 100 láb | AF9KLT 30AA93 30000120.013 "Faszén100 láb.X 18 14közepesÜveggyapot-96 "€299.04
ajánlatkérés
PHIFER 3003930 Üvegszálas képernyő 36 hüvelyk x 7 láb | AF9KLU 30AA94 30039300.011 "Szürke7 láb.X 18 16közepesÜveggyapot-36 "€8.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHIFER 3003520 Üvegszálas képernyő, 60 hüvelyk x 100 láb
€338.76 /Mértékegység