PRO SOROZATÚ SZIVATTYÚK PS-C11 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 6.5 amperes tartalék | AD6ZPW 4CUK4

PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C11 olajteknő/akkumulátor biztonsági rendszer 6.5 amperes tartalék

Raktáron
Tétel: AD6ZPW Típus: PS-C11Kereszthivatkozás: 4CUK4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,323.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízteknő/akkumulátor kombinációs rendszer
12VDC akkumulátortöltő0.4 erősítők
erősítők3.8
AlapanyagAcél (elsődleges); ABS (másodlagos)
Vezetékhossz10 (Elsődleges); 7 1/2 (másodlagos)
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóFolyamatos (Elsődleges); Szaggatott (másodlagos)
GPH víz @ 0 Ft. a feje4100 (Elsődleges); 2000 (másodlagos)
GPH víz @ 10 Ft. a feje2770 (Elsődleges); 1000 (másodlagos)
GPH víz @ 15 Ft. a feje2580 (elsődleges) 100 (másodlagos)
GPH víz @ 5 Ft. a feje3000 (Elsődleges); 1420 (másodlagos)
Magasság22.25 "
HázÖntöttvas, Öntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)
Ház anyagaÖntöttvas, Öntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)
HP1/3
Járókerék anyagaÖntöttvas (elsődleges); ABS (másodlagos)
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3/16
Max. Folyam2000
Max. Fej15
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Mechanikus tömítés
Min. Sump Pit Dia.12 In.
motor típusaPSC (elsődleges); DC kefe típusa (másodlagos)
Off Point10 másodperccel azután, hogy az úszó leesik, amely általában kiüríti a gödröt (elsődleges); 30 másodperc (másodlagos)
On Point8 3/4 (Elsődleges); 11 1/4 (másodlagos)
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésKettős szénkerámia (elsődleges); Rulon (középfokú)
KapcsolótípusKetrecben elhelyezett automatikus kettős úszó
Top anyagÖntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)
Feszültség115
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.94
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Amperek - Tartalék (6.5)
    • Feszültség - tartalék (12VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C11 olajteknő/akkumulátor biztonsági rendszer 6.5 amperes tartalék
€1,323.86 /Mértékegység