Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEWAG 7G120SSG/5 Chain Sling, G120 SSG, Alloy Steel, 5 | AC3PGZ 2VCJ2

PEWAG 7G120SSG/5 Chain Sling, G120 SSG, Alloy Steel, 5'

Raktáron
Tétel: AC3PGZ Típus: 7G120SSG/5Kereszthivatkozás: 2VCJ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€424.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaSling Hook és Grab Hook
Láncméret9 / 32 "
színekKék
befejezFestett
Fokozat120
Hossz5 láb.
AnyagÖtvözött acél
Láncok száma1
Összességében Reach5 ft.
Egyetlen kapacitás5200 font
Sling típusSSG
Működési terheléshatár5200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.041
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7315823000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
PEWAG 7G120SOS/5 láncheveder G120 Sos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog9 / 32 "5 láb.15 ft.SOS5200 font.€432.77
PEWAG 7G120SGG/10 láncheveder G120 Sgg ötvözött acél 10 láb hosszúság | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Fogjon horgot mindkét végén9 / 32 "10 láb.110 ft.SGG5200 font.€503.76
PEWAG 7G120DOS/5 láncheveder G120 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 láb.25 ft.DOS9000 font.€850.05
PEWAG 7G120DOG/5 láncheveder G120 kutyaötvözet acél 5 láb hosszúság | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Hosszúkás link és (2) Fogókampó9 / 32 "5 láb.25 ft.DOG9000 font.€835.08
PEWAG 10G120SOS/5 láncheveder G120 Sos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog3 / 8 "5 láb.15 ft.SOS10,600 font€691.50
PEWAG 10G120SGG/10 láncheveder G120 Sgg ötvözött acél 10 láb hosszúság | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "10 láb.110 ft.SGG10,600 font€612.43
PEWAG 10G120DOS/5 láncheveder G120 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 láb.25 ft.DOS18,400 font€1,314.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEWAG 7G120SSG/5 Chain Sling, G120 SSG, Alloy Steel, 5'
€424.84 /Mértékegység