Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEWAG 7G100SOSXK / 5 G100 Sos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFP 2VCE6

PEWAG 7G100SOSXK/5 láncheveder G100 Sos Xk ötvözött acél 5 láb

Raktáron
Tétel: AC3PFP Típus: 7G100SOSXK/5Kereszthivatkozás: 2VCE6
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
€429.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret9 / 32 "
színekFekete, Narancs
befejezFestett
Fokozat100
Hossz5 láb.
AnyagÖtvözött acél
Láncok száma1
Összességében Reach5 ft.
Egyetlen kapacitás4300 font
Sling típusSOSXK
Működési terheléshatár4300 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7315821000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
PEWAG 7G100DOSXK / 5 lánctalp G100 Dos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 láb.25 ft.DOSXK7400 font€839.04
PEWAG 7G100DOSXK / 10 G100 Dos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "10 láb.210 ft.DOSXK7400 font€1,034.99
PEWAG 7G100QOSXK / 5 lánckerék G100 Qos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Hosszúkás link és (4) parittya horog9 / 32 "5 láb.45 ft.QOSXK11,200 font€1,778.19
PEWAG 10G100SOSXK / 10 G100 Sos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Hosszúkás link és parittya horog3 / 8 "10 láb.110 ft.SOSXK8800 font€689.62
PEWAG 10G100DOGXK / 10 lánckerék G100 Dog Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Hosszúkás link és (2) Fogókampó3 / 8 "10 láb.210 ft.DOGXK15,200 font€1,139.08
PEWAG 10G100DOSXK/5 láncheveder G100 Dos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 láb.25 ft.DOSXK15,200 font€1,228.07
PEWAG 10G100DOSXK/10 Láncheveder G100 Dos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "10 láb.210 ft.DOSXK15,200 font€1,346.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEWAG 7G100SOSXK/5 láncheveder G100 Sos Xk ötvözött acél 5 láb
€429.51 /Mértékegység