PEWAG 10G100SOSXK / 10 G100 Sos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFQ 2VCE7

PEWAG 10G100SOSXK/10 láncheveder G100 Sos Xk ötvözött acél 10 láb

Raktáron
Tétel: AC3PFQ Típus: 10G100SOSXK/10Kereszthivatkozás: 2VCE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret3 / 8 "
színekFekete, Narancs
befejezFestett
Fokozat100
Hossz10 láb.
AnyagÖtvözött acél
Láncok száma1
Összességében Reach10 ft.
Egyetlen kapacitás8800 font
Sling típusSOSXK
Működési terheléshatár8800 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7315821000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
PEWAG 7G100DOSXK / 5 lánctalp G100 Dos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 láb.25 ft.DOSXK7400 font€839.04
PEWAG 7G100DOSXK / 10 G100 Dos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "10 láb.210 ft.DOSXK7400 font€1,034.99
PEWAG 7G100QOSXK / 5 lánckerék G100 Qos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Hosszúkás link és (4) parittya horog9 / 32 "5 láb.45 ft.QOSXK11,200 font€1,778.19
PEWAG 7G100SOSXK / 5 G100 Sos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFP 2VCE6 7G100SOSXK / 5Hosszúkás link és parittya horog9 / 32 "5 láb.15 ft.SOSXK4300 font€429.51
PEWAG 10G100DOGXK / 10 lánckerék G100 Dog Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Hosszúkás link és (2) Fogókampó3 / 8 "10 láb.210 ft.DOGXK15,200 font€1,139.08
PEWAG 10G100DOSXK/5 láncheveder G100 Dos Xk ötvözött acél 5 láb | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 láb.25 ft.DOSXK15,200 font€1,228.07
PEWAG 10G100DOSXK/10 Láncheveder G100 Dos Xk ötvözött acél 10 láb | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "10 láb.210 ft.DOSXK15,200 font€1,346.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEWAG 10G100SOSXK/10 láncheveder G100 Sos Xk ötvözött acél 10 láb
€689.62 /Mértékegység