PETERSEN PRODUCTS 939-8030-36 Insertion System, 36 Inch Launch Cylinder, 3 Inch MNPT Size

Raktáron
Tétel: CF2YGV Modell: 939-8030-36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,585.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeszúrókészlet
Henger Dia.3"
Lyuk méret2.875 "
Infláció Ram Dia.1"
Hossz36 "
Ram hossza60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Lyuk méretInfláció Ram Dia.HosszRam hosszaÁr
PETERSEN PRODUCTS 939-8020-24R1 behelyező rendszer, 24 hüvelykes indítóhenger, 2 hüvelyk MNPT méret | CF2YGU 939-8020-24R12"1.75 "1"24 "48 "€2,560.41
PETERSEN PRODUCTS 939-9040-36 behelyező rendszer, 36 hüvelykes indítóhenger, 4 hüvelykes peremméret | CF2YGW 939-9040-364"3.875 "1"36 "72 "€5,489.95
PETERSEN PRODUCTS 939-9040-48 behelyező rendszer, 48 hüvelykes indítóhenger, 4 hüvelykes peremméret | CF2YGX 939-9040-484 "/ 48"--4 "/ 48"1 "/ 84"-
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS 939-9060-48 behelyező rendszer, 48 hüvelykes indítóhenger, 6 hüvelykes peremméret | CF2YGY 939-9060-486"5.875 "1.875 "48 "84 "€5,682.37
PETERSEN PRODUCTS 939-9060-60 behelyező rendszer, 60 hüvelykes indítóhenger, 6 hüvelykes peremméret | CF2YGZ 939-9060-606"5.875 "1.875 "60 "96 "€6,283.20
PETERSEN PRODUCTS 939-9060-72 behelyező rendszer, 72 hüvelykes indítóhenger, 6 hüvelykes peremméret | CF2YHA 939-9060-726"5.875 "2.5 "72 "108 "€6,730.88
PETERSEN PRODUCTS 939-9060-84 beszúrórendszer, 84 hüvelykes indítóhenger, 6 hüvelykes karimaméret | CF2YHB 939-9060-846"5.875 "2.5 "84 "120 "€7,180.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 939-8030-36 Insertion System, 36 Inch Launch Cylinder, 3 Inch MNPT Size
€3,585.35 /Mértékegység