PETERSEN PRODUCTS 910-4316-081573 hüvely, forró csap, 14 -16 x 8 hüvelyk Méret | CF2YTM

PETERSEN PRODUCTS 910-4316-081573 hüvely, forró csap, 14-16 x 8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CF2YTM Modell: 910-4316-081573

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,599.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjj
test anyagaSzénacél
Csavar mérete3 / 4 "x 9"
befejezEpoxi
fej típusaOvális nyakú sínfej
Névleges méret14-16 "x 8"
Kimeneti csatlakozás8"
Tömítés anyaganitril
Hőmérséklet Értékelés-20 - 180 F fok
Munkahelyi nyomás175 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteNévleges méretKimeneti csatlakozásÁr
PETERSEN TERMÉKEK 910-4304-030450 hüvely, forró csap, 4 x 3 hüvelyk méretű | CF2YRY 910-4304-0304504 "hogy 6"4 "x 3"3"€1,623.82
PETERSEN PRODUCTS 910-4304-040450 Hüvely, forró csap, 4 x 4 hüvelyk méretű | CF2YRZ 910-4304-0404505 / 8 "x 6"4 "x 4"4"€1,790.72
PETERSEN TERMÉKEK 910-4306-030450 hüvely, forró csap, 6 x 3 hüvelyk méretű | CF2YTA 910-4306-0304505 / 8 "x 6"6 "x 3"3"€1,488.34
PETERSEN TERMÉKEK 910-4306-040657 hüvely, forró csap, 6 x 4 hüvelyk méretű | CF2YTB 910-4306-0406575 / 8 "x 6"6 "x 4"4"€1,488.34
PETERSEN TERMÉKEK 910-4306-060657 hüvely, forró csap, 6 x 6 hüvelyk méretű | CF2YTC 910-4306-0606575 / 8 "x 6"6 "x 6"6"€1,743.59
PETERSEN TERMÉKEK 910-4308-040836 hüvely, forró csap, 8 x 4 hüvelyk méretű | CF2YTD 910-4308-0408363 / 4 "x 9"8 "x 4"4"€1,619.89
PETERSEN TERMÉKEK 910-4308-060836 hüvely, forró csap, 8 x 6 hüvelyk méretű | CF2YTE 910-4308-0608363 / 4 "x 9"8 "x 6"6"€1,767.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 910-4316-081573 hüvely, forró csap, 14-16 x 8 hüvelykes méret
€2,599.67 /Mértékegység