PETERSEN PRODUCTS 147-0060-P10 tesztdugó, nagynyomású teszt, 6.21 hüvelykes átmérő, 3/4 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AUB

PETERSEN PRODUCTS 147-0060-P10 tesztdugó, nagynyomású teszt, 6.21 hüvelykes átmérő, 3/4 hüvelykes NPT bypass méret

Raktáron
Tétel: CF3AUB Modell: 147-0060-P10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,701.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztdugó
test anyagaSzénacél
Max. Nyomás1200 psi
Névleges csőméret (hüvelyk)6"
Teljes hossz10-1 / 8 "
Plug Dia.6.21 "
Tömítés anyagaUretán/neoprén
Csavarkulcs mérete2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes hosszTömítés anyagaÁr
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.60 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P160M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.46 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.54 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.49 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.82 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P160M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.75 hüvelyk átmérő, 1/8 hüvelyk NPT bypass méret | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.74 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "uretán€926.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0060-P10 tesztdugó, nagynyomású teszt, 6.21 hüvelykes átmérő, 3/4 hüvelykes NPT bypass méret
€2,701.77 /Mértékegység