Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 147-0025-P160 Test Plug, High Pressure Test, 2 Inch Diameter, 3/8 Inch NPT Bypass | CF3ARU

PETERSEN PRODUCTS 147-0025-P160 Test Plug, High Pressure Test, 2 Inch Diameter, 3/8 Inch NPT Bypass

Raktáron
Tétel: CF3ARU Modell: 147-0025-P160

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,246.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztdugó
test anyagaSzénacél
Max. Nyomás8200 Psi
Névleges csőméret (hüvelyk)2.5 "
Teljes hossz7"
Plug Dia.2"
Tömítés anyagauretán
Csavarkulcs mérete1-5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes hosszTömítés anyagaÁr
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.60 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P160M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.46 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.54 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.49 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.82 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P160M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.75 hüvelyk átmérő, 1/8 hüvelyk NPT bypass méret | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "uretán€965.81
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M tesztdugó, nagynyomású teszt, 0.74 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes NPT bypass mérete | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "uretán€926.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0025-P160 Test Plug, High Pressure Test, 2 Inch Diameter, 3/8 Inch NPT Bypass
€1,246.82 /Mértékegység