Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E dugó, mechanikus, megerősített hasrész, szárnyas anya, csővég, 6 hüvelyk átmérőjű | CF3AHY

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E dugó, mechanikus, megerősített has, szárnyas anya, csővég, 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AHY Modell: 143-9060-E
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
€62.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaABS
Max. Átmérő6.08 "
Max. Fej40 ft
Max. Nyomás17 psi
Max. Hőmérséklet125 F fok
Min. Dia.5.77 "
Névleges csőméret (hüvelyk)6"
Teljes hossz3.75 "
Tömítés anyagaTermészetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőMax. NyomásTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 143-9015-E dugó, mechanikus, megerősített hasrész, szárnyas anya, csővég, 1.5 hüvelyk átmérőjű | CF3AHU 143-9015-E1.65 "17 psi1.75 "€18.22
PETERSEN PRODUCTS 143-9040 Dugó, mechanikus, megerősített hasrész, szárnyas anya, 4 hüvelyk átmérőjű | CF3AJA 143-90404.06 "17.3 PSI2.5 "€29.22
PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Mechanikus dugó, megerősített hasvédő, szárnyas anya, 8 hüvelyk átmérőjű | CF3AJC 143-90808.03 "17 psi3.75 "€104.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E dugó, mechanikus, megerősített has, szárnyas anya, csővég, 6 hüvelyk átmérő
€62.61 /Mértékegység