Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 141-0090 Csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 8.2 - 9.1 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelykes bypass méret | CF2ZRQ

PETERSEN PRODUCTS 141-0090 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 8.2–9.1 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelykes bypass méret

Raktáron
Tétel: CF2ZRQ Modell: 141-0090

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€274.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAlumínium
Kitérő1 "BSPP
Fogantyú szélessége7.087 "
Max. Átmérő9.1 "
Max. Hőmérséklet120 F fok
Min. Dia.8.2 "
Névleges csőméret (hüvelyk)9"
Teljes hossz7.284 "
Tömítés hossza1.772 "
Tömítés anyagaTermészetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. ÁtmérőTeljes hosszTömítés anyagaÁr
PETERSEN PRODUCTS 141-0015 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 1.5 - 1.8 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes bypass méret | CF2ZRD 141-0015Alumínium1.889 "-Természetes gumi€66.53
PETERSEN PRODUCTS 141-0020 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 1.9 - 2.4 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes bypass méret | CF2ZRE 141-0020Alumínium2.44 "-Természetes gumi€68.49
PETERSEN PRODUCTS 141-0025 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 2.5 - 2.7 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes megkerülő méret | CF2ZRF 141-0025Alumínium2.775 "-Természetes gumi€70.46
PETERSEN PRODUCTS 141-0030 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 2.8 - 3.4 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes bypass méret | CF2ZRG 141-0030Alumínium3.425 "-Természetes gumi€84.20
PETERSEN PRODUCTS 141-0035 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 3.5 - 3.7 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes bypass méret | CF2ZRH 141-0035Alumínium3.7 "-Természetes gumi€92.06
PETERSEN PRODUCTS 141-0040 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 3.8 - 4.1 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes bypass méret | CF2ZRJ 141-0040Alumínium4.133 "-Természetes gumi€127.40
PETERSEN PRODUCTS 141-0045 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 4.4 - 4.7 hüvelyk átmérőjű, 0.5 hüvelykes megkerülő méret | CF2ZRK 141-0045Alumínium4.724 "-Természetes gumi€129.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 141-0090 csődugó, mechanikus, kézzel szoros, 8.2–9.1 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelykes bypass méret
€274.89 /Mértékegység