Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS csődugó, felfújható, vízvezeték-szerelő próbastílus, 8-12 hüvelyk átmérőjű | CF2YWY

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS csődugó, felfújható, vízvezeték-szerelő teszt, 8-12 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF2YWY Modell: 130-012-MS

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€907.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaTermészetes gumi
Leeresztett átmérő6.75 "
Leeresztett hossz16 "
Max. Átmérő12.25 "
Max. Nyomás11 psi
Max. Hőmérséklet120 F fok
Névleges méret8 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr
PETERSEN PRODUCTS 130-0012 Felfújható csődugó, vízvezeték-teszt stílus, 0.75 - 1.25 hüvelyk átmérő | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "hogy 1.25"€95.98
PETERSEN PRODUCTS 130-0015 Felfújható csődugó, vízvezeték-teszt stílus, 1.25 - 1.5 hüvelyk átmérőjű | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "hogy 1.5"€68.49
PETERSEN PRODUCTS 130-002 Felfújható csődugó, Vízvezeték-teszt stílus, 2 hüvelyk átmérőjű | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€72.42
PETERSEN PRODUCTS 130-0025 Felfújható csődugó, vízvezeték-teszt stílus, 2.5 hüvelyk átmérőjű | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-002-M felfújható csődugó, vízvezeték-teszt stílus, 1.25 - 2 hüvelyk átmérőjű | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "hogy 2"€80.27
PETERSEN PRODUCTS 130-003 Felfújható csődugó, Vízvezeték-teszt stílus, 3 hüvelyk átmérőjű | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€76.35
PETERSEN PRODUCTS 130-003-M felfújható csődugó, vízvezeték-teszt stílus, 2-3 hüvelyk átmérőjű | CF2YWK 130-003-M1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "hogy 3"€86.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-012-MS csődugó, felfújható, vízvezeték-szerelő teszt, 8-12 hüvelyk átmérő
€907.14 /Mértékegység