Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 30A L15-30R 3P 4W

Raktáron
Tétel: AH9NGX Típus: 2622-CW6P-AMKereszthivatkozás: 40LM84
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
€382.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők30
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.640 "hogy 0.930"
FokozatIpari
HP3.0
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfigurációL15-30R
NEMA értékelés4, 4X, 12, 6, 6P
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
TöltöttségjelzőNem
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteHPNEMA Plug konfigurációPólusok számaFeszültségÁr
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM csatlakozó 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "hogy 0.930"-L17-30R3600 VAC€390.33
PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM csatlakozó 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "hogy 0.930"10.0L16-30R3480 VAC€291.04
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM csatlakozó 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "hogy 0.770"5.0L16-20R3480 VAC€339.37
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "hogy 0.770"3.0L15-20R3250 VAC€279.80
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM csatlakozó 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "hogy 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€311.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 30A L15-30R 3P 4W
€382.52 /Mértékegység