Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL349 Fitting Insulation 90 könyök 7/8 hüvelykes azonosító | AE9VGM 6MRA5

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL349 Fitting Insulation 90 könyök 7/8 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AE9VGM Modell: ELL349Kereszthivatkozás: 6MRA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték7.5
Kb. „R” faktor7.5
színekfehér
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1"
Cső azonosítóhoz3 / 4 "
Cső OD esetén7 / 8 "
Használatra OnCsővezeték
Szigetelés Névleges azonosító7 / 8 "
Hossz43 / 64 "
AnyagÜveggyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Falvastagság2"
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7019391020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELK310 Fitting szigetelés 90 könyök 5 hüvelyk Id | AE9VDP 6MPW6 ELL31055"1"€156.28
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL311 Fitting szigetelés 90 könyök 1/2 hüvelyk Id | AE9VDQ 6MPW7 ELL3117.51 / 2 "1.5 "€32.51
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELK. ELL312 Szigetelő szigetelés 90 könyök 3/4 hüvelyk Id | AE9VDR 6MPW8 ELL3127.53 / 4 "1.5 "€33.70
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELK. ELL313 Fitting Insulation 90 könyök 1 hüvelyk Id | AE9VDT 6MPW9 ELL3137.51"1.5 "€37.27
TELJESÍTMÉNY SZIGETELÉS FABRICATORS INC. ELL316 Szerelési szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk azonosító | AE9VDW 6MPX2 ELL3167.52"1.5 "€56.58
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELL318 Fitting Insulation 90 könyök 3 hüvelyk Id | AE9VDY 6MPX4 ELL3187.53"1.5 "€86.29
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELK319 Fitting szigetelés 90 könyök 4 hüvelyk id | AE9VDZ 6MPX5 ELL3197.54"1.5 "€115.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL349 Fitting Insulation 90 könyök 7/8 hüvelykes azonosító
€44.93 /Mértékegység