PENTEK 255060-75 szűrőtáska 25 mikronos méret 2 - PK20 | AD6VYG 4BE14

PENTEK 255060-75 Szűrőzsák, 25 mikron, 2. méret - PK20

Raktáron
Tétel: AD6VYG Modell: 255060-75Kereszthivatkozás: 4BE14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)4.40
Átmérő7"
Szűrőméret2
befejezMázas
Hossz32 "
AnyagPoliészter nemez
Max. Folyam200 GPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
um25
Gyűrű anyagaHorganyzott szénacél
típusNagy áramlás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőAnyagMax. FolyamMax. HőmérsékletumGyűrű anyagatípusPkg. Menny.Ár
PENTEK KE75K2S-75 szűrőtasak, 75 mikron, 2. méret - 20 db-os csomag | AB4HPH 1YBC5 KE75K2S-757 1 / 16 "Poliészter200 GPM250 fok F75Horganyzott szénacélNagy áramlás20€256.74
PENTEK 255129-75 szűrőtáska, 5 mikron, 2-es méret - 5 csomag | AD6VZT 4BE97 255129-757"polipropilén110 GPM200 fok F5Rozsdamentes acélMagas hatásfok5€305.78
PENTEK KE1K2S-75 szűrőzsák, hegesztett varrat, 2 tasakméret, 1 mikron, 120 gpm áramlási sebesség | CJ2DZT 1YBC4 KE1K2S-75-------20€226.26
ajánlatkérés
PENTEK 255105-75 szűrőzsák, varrott varrás, 4 zacskóméret, 150 mikron, 35 gpm áramlási sebesség | CJ2DZU 4BE73 255105-75-------20€186.83
ajánlatkérés
PENTEK 255050-75 szűrőzsák, varrott varrás, 1 zacskóméret, 100 mikron, 70 gpm áramlási sebesség | CJ2DZV 4BB84 255050-75-------20€246.44
ajánlatkérés
PENTEK 255059-75 szűrőzsák, varrott varrás, 2 zacskóméret, 10 mikron, 120 gpm áramlási sebesség | CJ2DZW 4BE12 255059-75-------20€212.14
ajánlatkérés
PENTEK 255175-75 szűrőzsák, varrott varrás, 4 zacskóméret, 100 mikron, 25 gpm áramlási sebesség | CJ2DZX 4BU38 255175-75-------20€325.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255060-75 Szűrőzsák, 25 mikron, 2. méret - PK20
€256.69 /csomag