Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTAIR TO1-DS3-S18 Standard Taste/Odor Cartridge10 Inch, 5 Micron | CT7PXY 643G64

PENTAIR TO1-DS3-S18 Standard Taste/Odor Cartridge10 Inch, 5 Micron

Raktáron
Tétel: CT7PXY Model: TO1-DS3-S18Kereszthivatkozás: 643G64

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PENTAIR 555055-75 szűrőpatron, szilárd, 5 GPM, 1 mikron, 10 hüvelykes teljes magasság, 180° F Max. hőmérséklet | CT7PWP 4PCA2 555055-75Szűrőbetét€10.22
PENTAIR 555245-75 szűrőpatron, szilárd, 5 GPM, 5 mikron, 10 hüvelykes teljes magasság, 180° F Max. hőmérséklet | CT7PWQ 4PCA3 555245-75Szűrőbetét€10.56
PENTAIR CB7-SS4-S18 Szabvány íz/illatpatron 10 hüvelykes | CT7PWU 643G62 CB7-SS4-S18Patron€23.51
PENTAIR TO8-SS2-S18 íz-/szagpatron HvyDuty10 hüvelykes, 25 mikronos | CT7PWV 643G31 TO8-SS2-S18Kosár€113.14
PENTAIR RS2-DS3-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes | CT7PXR 643G54 RS2-DS3-S18Állvány€23.58
PENTAIR RS6-SS2-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes, 1 csomag | CT7PXT 643G58 RS6-SS2-S18Állvány€44.26
PENTAIR RS19-SS4-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes, 150 mikronos | CT7PXU 643G51 RS19-SS4-S18Állvány€52.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTAIR TO1-DS3-S18 Standard Taste/Odor Cartridge10 Inch, 5 Micron
€38.72 /Mértékegység