PENTAIR OR25K12S-75 szűrőtáska, filc, varrott, táska mérete 12, max. hőmérséklet 200 ° F | CT7PWX 1YBL3

PENTAIR OR25K12S-75 Filter Bag, Felt, Sewn, Bag Size 12, Max Temp 200 Deg F

Raktáron
Cikkszám: CT7PWX Modell: OR25K12S-75Kereszthivatkozás: 1YBL3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€180.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PENTAIR KE10K2S Bag Filter | CT7PWW 33PK87 KE10K2SSzürőzsák€12.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTAIR OR25K12S-75 Filter Bag, Felt, Sewn, Bag Size 12, Max Temp 200 Deg F
€180.17 /csomag