Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee Stainless Steel FNPT 1 | AF7FNB 20YC08

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee Stainless Steel FNPT 1"

Raktáron
Tétel: AF7FNB Típus: 2000300218Kereszthivatkozás: 20YC08

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€399.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 / 316L rozsdamentes acél
Osztály3000 font
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307225000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PENN GÉP MUNKÁK 1000300218 Rozsdamentes acél póló FNPT 1/2" | AF7FMZ 20YC06 10003002181 / 2 "€168.17
PENN GÉP MUNKÁK 1500300218 Tee Rozsdamentes acél FNPT 3/4" | AF7FNA 20YC07 15003002183 / 4 "€242.91
PENN GÉP MUNKÁK 3000300218 Rozsdamentes acél póló FNPT 1-1/2" | AF7FNC 20YC09 30003002181.5 "€775.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee Stainless Steel FNPT 1"
€399.13 /Mértékegység