KERN AND SOHN UID 600K-1M raklap mérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8MFJ

KERN AND SOHN UID 600K-1M raklap mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MFJ Modell: UID 600K-1M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,997.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapmérleg
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.2Kg
BevonatSzilikon bevonattal
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés200g
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.6 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly4Kg
Platform mélysége110mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1195 x 840 mm
A reprodukálhatóság0.2Kg
Megállapodás ideje4 sec.
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1195 x 840 x 110 mm
A felületi mélység mérése840 mm
Súlyú felületi szélesség1195 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65
Hajó magassága (cm)24.5
Hajó hossza (cm)89
Hajószélesség (cm)124
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN UID 1500K-1M raklap mérleg, 1500kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8MFE UID 1500K-1M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500g1190 x 840 x 110 mm€1,997.40
KERN AND SOHN UID 3000K-0M raklap mérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8MFG UID 3000K-0M1Kg+/-3 kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 mm€2,046.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN UID 600K-1M raklap mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság
€1,997.40 /Mértékegység