Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO HSS200010 Fire Seal időjárásjelző 10 láb grafit | AC8WKM 3EGP6

PEMKO HSS200010 Fire Seal időjárásjelző 10 láb grafit

Raktáron
Tétel: AC8WKM Modell: HSS200010Kereszthivatkozás: 3EGP6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzpecsét
színekGrafit
AnyagIntenzív
Szerelési típusÖntapadós
Teljes magasság3 / 64 "
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség7 / 16 "
EladvaTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3925200010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO HSS200010 Fire Seal időjárásjelző 10 láb grafit
€35.71 /Mértékegység