PELICAN IM2700 védőtok 24-1/2 In L 19-3/4 In W Fekete | AA3ZEN 12A133

PELICAN IM2700 védőtok 24-1/2 In L 19-3/4 In W fekete

Raktáron
Tétel: AA3ZEN Modell: IM2700Kereszthivatkozás: 12A133

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső hossza22 "
Belső szélesség17 "
Retesz(4) Nyomja meg és húzza
Fedél mélysége2"
AnyagHPX (R) nagy teljesítményű gyanta
Teljes mélység8.5 "
Teljes hossz24.5 "
Teljes szélesség19.75 "
kötet1.73 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.73 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAlsó mélységszínekTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső mélységBelső hosszaÁr
PELICAN IM2300 védőtok habbal 18-1/4" L 13-1/2" W Fekete | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Fekete18.25 "13.5 "0.71 köb. ft.-17 "€377.65
PELICAN IM2300 védőtok 18-1/4 In L 13-1/2 In W Fekete | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Fekete18.25 "13.5 "0.71 köb. ft.-17 "€295.22
PELICAN IM2400 védőtok habbal 19-1/4" L 15-1/4" W Fekete | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Fekete19.25 "15.25 "0.91 köb. ft.-18 "€450.27
PELICAN IM2400 védőtok 19-1/4 x 15-1/4 hüvelyk Szélesség | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Fekete19.25 "15.25 "0.91 köb. ft.-18 "€370.07
PELICAN IM2450 védőtok 19-1/4 x 15-1/4 hüvelyk Szélesség | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Fekete19.25 "15.25 "1.14 köb. ft.8.5 "18 "€460.77
PELICAN IM2450 Védőtok 19-1/4 In L 15-1/4 In W, Fekete | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Fekete19.25 "15.25 "1.14 köb. ft.-18 "€360.62
PELICAN IM2500 védőtok 21-3 / 4 habosítóval L 14 in W fekete | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Fekete21.75 "14 "0.98 köb. ft.-20.5 "€533.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN IM2700 védőtok 24-1/2 In L 19-3/4 In W fekete
€414.64 /Mértékegység