PELICAN 1730NF védőtok 37-3/64 hüvelyk hosszú fekete | AA4ULL 13E553

PELICAN 1730NF védőtok, 37-3/64 hüvelyk hosszú, fekete

Raktáron
Tétel: AA4ULL Modell: 1730NFKereszthivatkozás: 13E553

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,058.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység10 "
színekFekete
Belső mélység12.5 "
Belső hossza34 "
Belső szélesség24 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége2.5 "
Terhelhetőség416 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1730
Teljes mélység14.375 "
Teljes hossz37 3 / 64 "
Teljes szélesség27 13 / 64 "
kötet5.9 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás5.9 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlsó mélységBelső mélységMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
PELICAN BLACKBOX-3U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilén---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilén---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilén---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilén---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilén---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilén---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilén---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1730NF védőtok, 37-3/64 hüvelyk hosszú, fekete
€1,058.21 /Mértékegység