PELICAN 1650NF védőtok 31-19/32 hüvelyk Hossz | AA4UKL 13E528

PELICAN 1650NF védőtok, 31-19/32 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA4UKL Modell: 1650NFKereszthivatkozás: 13E528

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8"
színekOliva Drab Green
Belső mélység10-21 / 32 "
Belső hossza28 37 / 64 "
Belső szélesség17 33 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1-11 / 32 "
Terhelhetőség100 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1650
Teljes mélység12-29 / 64 "
Teljes hossz31.593
Teljes szélesség20 15 / 32 "
kötet3.08 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás3.08 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlsó mélységBelső mélységMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
PELICAN 472-BKSH-100 védőtok 42-3/4 hüvelyk hosszúság 27-1/4 hüvelyk szélesség | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polietilén-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€3,350.85
PELICAN 1200NF védőtok, 10-5/8 hüvelyk, hossza 0.16 köbláb | AA4TUC 13D720 1200NFKopolimer polipropilén2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.€114.50
PELICAN 1450NF védőtok 16 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség | AA4TVU 13D760 1450NFKopolimer polipropilén4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 köb. ft.€258.77
PELICAN 1510 tok habbal, olíva zöld, 22 hosszban | AA4UGU 13E462 1510Kopolimer polipropilén5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.€492.48
PELICAN 1510NF Védőtok 22 In L 13-13/16 In W, Olive Green | AA4UGX 13E465 1510NFKopolimer polipropilén5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.€417.29
PELICAN 1650 védőtok 31-19/32 hüvelyk Hossz | AA4UKH 13E525 1650Kopolimer polipropilén8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 köb. ft.€717.75
PELICAN 1690NF védőtok 33-23/64 hüvelyk hosszúság | AA4UKX 13E539 1690NFKopolimer polipropilén12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 köb. ft.€992.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1650NF védőtok, 31-19/32 hüvelyk hosszúság
€611.07 /Mértékegység